Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 708.38 Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 708.38 Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet G9
Paulmann 708.38 Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet G9
Paulmann 708.38 Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet G9
Paulmann 708.38 Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet G9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300910
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandleuchte Carina IP44 1-flammig Chrom matt ohne Leuchtmittel, max. 28W G9
Die Wandleuchte Carina sorgt mit ihrem satinierten Glasschirm für ein gleichmäßiges und angenehmes Raumlicht. Durch den Spritzwasserschutz ist sie ideal für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet. Form und Farbe des Leuchtmittels bestimmen Sie. Wählen Sie eine beliebige Lampe mit G9-Sockel.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Energie
Stromverbrauch (mind.)
230 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
157 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Maximale Wattage der Ersatzlampe 2
28 W
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.