Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 666.99 Schienenlichtschranke GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 666.99 Schienenlichtschranke GU10
Paulmann 666.99 Schienenlichtschranke GU10
Paulmann 666.99 Schienenlichtschranke GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300720
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     66699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Spot
Strahler Teja 2-flammig Nickel satiniert ohne Leuchtmittel, max. 10W GU10
Die Spotlights der Serie Teja eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten und fügen sich mit ihrem schlichten Design nahtlos in jede Wohnsituation ein. Das Leuchtmittel wählen Sie selbst - entscheiden Sie sich für eine beliebige Reflektorlampe mit GU10-Sockel und einer Leistung von maximal 10 Watt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Nickel
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
120 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Stromverbrauch (max.)
10 W
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.