Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 97616 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 97616 Deckenbeleuchtung E27
EGLO 97616 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300674
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97616
EAN/GTIN:
     9002759976163
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Diese Deckenleuchte der Serie PASTERI mit Textil in Taupe und Weiß erhellt diverse Wohnbereiche. Der Grund für das helle Strahlen sind fünf E27 Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Graubraun, Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Stahl
Schutzart
I
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Lampenleistung
25 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
2533 g
Durchmesser
760 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.