Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 968.96 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 968.96 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 10 W
Paulmann 968.96 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 10 W
Paulmann 968.96 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 10 W
Paulmann 968.96 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300615
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96896
EAN/GTIN:
     4000870968963
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
1-phasen schienensystem-strahler pa...
URail Set Pure II Chrom matt ohne Leuchtmittel max. 4x10W GU10
Das komfortable Komplettset besteht aus 4 Spots Pure II, einer Schiene und einer Einspeisung. Bei der Auswahl des Leuchtmittels haben Sie die volle Flexibilität. Das Set bietet einen optimalen Einstieg in das URail-System.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2200 mm
Höhe
152 mm
Durchmesser
35 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Lampenleistung
10 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Weitere Suchbegriffe: 1-phasen schienensystem-strahler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.