Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Townshend Hängeleuchte Flexible Halterung E27 Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Townshend Hängeleuchte Flexible Halterung E27 Schwarz, Holz
EGLO Townshend Hängeleuchte Flexible Halterung E27 Schwarz, Holz
EGLO Townshend Hängeleuchte Flexible Halterung E27 Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300608
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     32915
EAN/GTIN:
     9002759329150
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
Diese dreiflammige Hängeleuchte der Serie TOWNSHEND beeindruckt durch ihr außergewöhnliches Design und dem Materialmix aus schwarzem Stahl und hellem Massivholz. Mit drei beliebig gewählten E27 Leuchtmitteln lässt sie Ihren Raum in einem angenehm-trendigen Licht erstrahlen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
2003 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gehäusematerial
Stahl, Holz
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.