Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 709.22 Bodenleuchte E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 709.22 Bodenleuchte E27 60 W
Paulmann 709.22 Bodenleuchte E27 60 W
Paulmann 709.22 Bodenleuchte E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300588
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70922
EAN/GTIN:
     4000870709221
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Tessa Stehleuchte Creme/Eisen gebürstet ohne Leuchtmittel, max. 60W E27
Klassisch schön: die Stehlampe Tessa mit cremefarbenem Stoffschirm. Mit den passenden Tisch- und Pendelleuchten aus der Tessa Serie stellen Sie sich Ihre individuelle Wohlfühlbeleuchtung für Wohn-, Schlaf- oder Esszimmer zusammen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Design
Produktfarbe
Cremefarben
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Stoff, Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
1600 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.