Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 797.39 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 797.39 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 797.39 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 797.39 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 797.39 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 797.39 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300586
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79739
EAN/GTIN:
     4000870797396
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel
Trendiger Materialmix aus Rauchglas, Kork und schwarzem Metall: die Elia Pendelleuchte steht für wohnliches Licht im Jungle Look. Setzen Sie spielend leicht Lichtakzente in allen Räumen. Durch die Kombination mit anderen Serien schaffen Sie ein individuelles Wohnambiente.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kork, Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Glasfarbe
Schwarz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
208 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.