Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 936.62 Einbaustrahler GU5.3 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 936.62 Einbaustrahler GU5.3 35 W
Paulmann 936.62 Einbaustrahler GU5.3 35 W
Paulmann 936.62 Einbaustrahler GU5.3 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300075
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Einbauleuchte LED Nova IP65 rund max. 35W Eisen 1er-Set schwenkbar
ohne Leuchtmittel, max. 35W GU10 oder GU5,3
Einbaustrahler mit IP65-Schutz sind speziell gegen das Eindringen von Strahlwasser geschützt und deshalb ideal für den Einbau in Feuchträumen geeignet. Die Nova Einbauspots mit moderner Formgebung passen zu jedem Wohnstil. Die separat erhältlichen Leuchtmittel lassen sich bequem über eine Klemme im Inneren der Einbauringe fixieren - Sprengringe sind damit nicht notwendig.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
93 mm
Einbauraum Tiefe
90 mm
Wandplattentiefe
75 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Gesamtleistung
35 W
Lampenleistung
35 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
30 °
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.