Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 999.25 Einbaustrahler Chrom LED 6,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 999.25 Einbaustrahler Chrom LED 6,5 W
Paulmann 999.25 Einbaustrahler Chrom LED 6,5 W
Paulmann 999.25 Einbaustrahler Chrom LED 6,5 W
Paulmann 999.25 Einbaustrahler Chrom LED 6,5 W
Paulmann 999.25 Einbaustrahler Chrom LED 6,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300037
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99925
EAN/GTIN:
     4000870999257
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Einbauleuchte LED Calla rund 10x6,5W Chrom matt schwenkbar
Calla Einbaustrahler 10x6,5W in Chrom matt, sind blendfreie Einbaustrahler aus Kunststoff, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Im Lieferumfang sind LED Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem neutralweißem Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen..
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff
Geeignet für Feuchträume
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Glastyp
Matt
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Einbauraum Tiefe
45 mm
Wandplattentiefe
30 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.5 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
465 lm
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
30 °
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.