Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.54 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 100 W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.54 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 100 W Anthrazit
Paulmann 942.54 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 100 W Anthrazit
Paulmann 942.54 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 100 W Anthrazit
Paulmann 942.54 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 100 W Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70299946
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Outdoor Panel 30x30 cm IP44 9W 230V Anthrazit Hausnummer mit Bewegungsmelder
IP44 spritzwassergeschützt

Sowohl an der Wand als auch an der Decke, verbreitet das Outdoor Panel in den Abmessungen 30x30 cm angenehm flächiges Licht. Durch Aufkleben der mitgelieferten Zahlen- und Buchstabensätze, verwandeln Sie das Panel bei Bedarf in eine Hausnummernleuchte. Es kann zwischen Dauerbetrieb und Aktivierung durch den Bewegungsmelder gewählt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
300 mm
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
II
Wetterfestigkeit
Ja
Befestigungstyp
Wandmontage
Glasfarbe
Weiß
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
100 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
660 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.