| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70299884 Herst.-Nr.: 98185 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Autonomie-Modus | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 130 mm | | Höhe | 90 mm | | Gewicht | 556 g | Design | Typ | Außen-Bodenbeleuchtung | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Geeignet für den Außenbereich | Garten | | Schutzart | I | | Glasfarbe | Weiß | Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt) | A++ | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Lampenleistung | 10 W | | Lichtfarbe | Blau, Grün, Rot, Warmweiß | | Farbtemperatur | 3000 K | | Lichtleistung | 700 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led erdspießleuchte, led-baustrahler, eglo außen-wandleuchte |
| | |
| |