Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 97421 Bewegungsmelder Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 97421 Bewegungsmelder Weiß
EGLO 97421 Bewegungsmelder Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70299869
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97421
EAN/GTIN:
     9002759974213
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Dieser Bewegungsmelder der Serie DETECT ME 6 ist aus weißem Plastik und hat einen Erfassungsbereich von 360°. Die Zeiteinstellung liegt zwischen 10 sec. - 15 min und er hat eine Dämmerungsschwelle von 3 - 2000 Lux.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Gewicht
162 g
Merkmale
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Anpassungsdauer
10 - 900 s
Entdeckungswinkel
360 °
Gehäusematerial
Kunststoff
Sicherheit
Distanzerfassung
12 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.