Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Bo Touch Bin 60 l Rechteckig Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Bo Touch Bin 60 l Rechteckig Kunststoff Schwarz
Brabantia Bo Touch Bin 60 l Rechteckig Kunststoff Schwarz
Brabantia Bo Touch Bin 60 l Rechteckig Kunststoff Schwarz
Brabantia Bo Touch Bin 60 l Rechteckig Kunststoff Schwarz
Brabantia Bo Touch Bin 60 l Rechteckig Kunststoff Schwarz
Brabantia Bo Touch Bin 60 l Rechteckig Kunststoff Schwarz
Brabantia Bo Touch Bin 60 l Rechteckig Kunststoff Schwarz
Brabantia Bo Touch Bin 60 l Rechteckig Kunststoff Schwarz
Brabantia Bo Touch Bin 60 l Rechteckig Kunststoff Schwarz
Brabantia Bo Touch Bin 60 l Rechteckig Kunststoff Schwarz
Brabantia Bo Touch Bin 60 l Rechteckig Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70250613
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     223020
EAN/GTIN:
     8710755223020
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Sie sind auf der Suche nach einer schönen Abfalllösung für Ihr lebendiges Zuhause? Dieser Bo Touch Bin kombiniert wunderschönes Design mit viel Kapazität. Er passt perfekt an die Wand (platzsparend) und ist dank seiner verstellbaren und rutschfesten Beine besonders stabil. Einzigartiger Soft-Touch Verschluss - einfache und leichte Handhabung mit nur einer Berührung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
545 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
656 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Sensor
Abnehmbarer Deckel
Ja
Soft-Close-System
Ja
Abfalltrennung
Ja
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.