Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KD-X561DBT Auto Media-Receiver Schwarz, Blau 180 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC KD-X561DBT Auto Media-Receiver Schwarz, Blau 180 W Bluetooth
JVC KD-X561DBT Auto Media-Receiver Schwarz, Blau 180 W Bluetooth
JVC KD-X561DBT Auto Media-Receiver Schwarz, Blau 180 W Bluetooth
JVC KD-X561DBT Auto Media-Receiver Schwarz, Blau 180 W Bluetooth
JVC KD-X561DBT Auto Media-Receiver Schwarz, Blau 180 W Bluetooth
JVC KD-X561DBT Auto Media-Receiver Schwarz, Blau 180 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215760
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KD-X561DBT
EAN/GTIN:
     4975769460012
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
jvc autoradio
autoradio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Unterstützte Videoformate
AVI, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
180 W
Maximale Leistung pro Kanal
16 W
iPod-ready
Ja
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
13
Dimmer
Ja
Am Lenkrad montierbare Fernsteuerungsmöglichkeit
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
3 "
Seitenverhältnis
16:9
Anzeigebeleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Rückfahrkamera bereit
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Unterstützte Bänder
AM, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.9 - 108 MHz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1180 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
750 g
Call-Management
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, PBAP
ISO Stecker
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Port-Position
Vorderseite
AUX-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1din autoradio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.