Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik PL6411-2nD 300 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik PL6411-2nD 300 Mbit/s Weiß
Mikrotik PL6411-2nD 300 Mbit/s Weiß
Mikrotik PL6411-2nD 300 Mbit/s Weiß
Mikrotik PL6411-2nD 300 Mbit/s Weiß
Mikrotik PL6411-2nD 300 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215358
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     PL6411-2ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
1.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
33 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
7 W
Stromstecker-Typ
Typ A
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Eingebaut
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrotik access point, access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.