Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer AVH-Z5200DAB Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer AVH-Z5200DAB Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Pioneer AVH-Z5200DAB Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Pioneer AVH-Z5200DAB Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Pioneer AVH-Z5200DAB Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215069
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     AVH-Z5200DAB
EAN/GTIN:
     4988028015373
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
DVD Audioplayback
Ja
DVD Bildschirmplayback
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Videoformate
FLV, H.264, MKV, MPEG4
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
2 DIN
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
iPod-ready
Ja
CD-Spieler
Ja
DVD-Player
Ja
iPod Konnektivität
Ja
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
13
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Bildschirmdiagonale
6.8 "
Rückfahrkamera bereit
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Apple CarPlay-Unterstützung
Ja
Android Auto-Unterstützung
Ja
AUX-Eingang
Ja
AV-Eingang
Ja
AV-Ausgang
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 694,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,14*
€ 826,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,30*
€ 804,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 609,95*
€ 725,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,93*
€ 684,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,32*
€ 654,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,38*
€ 634,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.