Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A zu USB Adapter
>
Artikel
Neutrik NAUSB3-B Kabeladapter USB-A USB-B Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-70215064
Hersteller:
Neutrik
Herst.-Nr.:
NAUSB3-B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Frontplattenschnittstellen
Gender Changer
Invertieradapter
USB Buchse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Nickel, Zink
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-A
Anschluss 2
USB-B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabeladapter
Weitere Suchbegriffe:
USB Einbaubuchse
,
USB Gender Changer
,
USB - USB Adapter
,
USB auf USB Adapter
,
USB zu USB Adapter
,
USB-A zu USB Adapter
,
usb buchse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik SCCD-W Elektrische Abdeckung IP65
Neutrik
SCCD-W
€ 13,94*
Zubehör
Neutrik SCD-W Steckdosensicherung Typ D Schwarz
Neutrik
SCD-W
€ 1,39*
Zubehör
NEUTRIK DSS-BLACK BESCHRIFTUNGSRAHMEN,D AUSBRUCH - SCHWARZ
Neutrik
DSS-BLACK
€ 1,88*
Zubehör
NEUTRIK DSS-RED BESCHRIFTUNGSRAHMEN, D AUSBRUCH - ROT
Neutrik
DSS-RED
€ 2,29*
Zubehör
Neutrik MFD Montagerahmen Silber 1 St.
Neutrik
MFD
€ 0,59*
Zubehör
Neutrik Tafel-Montagerahmen, Serie OpticalCON
Neutrik
RSSCDP-FX-0
€ 5,39*
Zubehör
PRO SIGNAL RP021 USB-KABEL, USB 3.0, 2 X A-STECKER, BLAU,
Pro Signal
RP021
€ 6,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.