Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer AVH-Z3200DAB Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer AVH-Z3200DAB Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Pioneer AVH-Z3200DAB Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Pioneer AVH-Z3200DAB Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Pioneer AVH-Z3200DAB Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215050
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     AVH-Z3200DAB
EAN/GTIN:
     4988028426001
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
DVD Audioplayback
Ja
DVD Bildschirmplayback
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Videoformate
FLV, H.264, MKV, MPEG4
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
2 DIN
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
Unterstützte Medien
CD, DVD
iPod-ready
Ja
CD-Spieler
Ja
DVD-Player
Ja
iPod Konnektivität
Ja
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
13
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Bildschirmdiagonale
6.2 "
Rückfahrkamera bereit
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Apple CarPlay-Unterstützung
Ja
AUX-Eingang
Ja
Pre-Out-Anschluss
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 384,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,74*
€ 457,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,57*
€ 450,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,45*
€ 419,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,85*
€ 407,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.