Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grün
Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70207481
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UNITRONIC LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

- Der Klassiker für vielseitigen Einsatz
- Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Kabeldurchmesser
5.6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41391*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,41391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,6384*
€ 0,7597
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,5984*
€ 0,7121
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,50391*
€ 0,59965
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,49391*
€ 0,58775
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,41391*
€ 0,49255
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.