Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 2287 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 2287 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE Gerade
Bals Elektrotechnik 2287 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70199819
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2287
EAN/GTIN:
     4024941022873
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
cee-phasenwender 32a
cee phasenwender
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Grau
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
120 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.