Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 2244 Steckdose Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 2244 Steckdose Grün
MENNEKES 2244 Steckdose Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70199556
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker 32a
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
89.5 mm
Höhe
180 mm
Durchmesser
77 mm
Gewicht
276 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Referenz
10 h
Energie
Nennspannung
50 - 500 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
100-300 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.