Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 6571 Steckdose Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 6571 Steckdose Blau, Grau
MENNEKES 6571 Steckdose Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70191109
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     6571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2328 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,34*
€ 706,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,78*
€ 697,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,92*
€ 671,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,06*
€ 652,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,59*
€ 615,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.