Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design WD318S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design WD318S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Walther Design WD318S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70186920
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     WD318S
EAN/GTIN:
     4004122220847
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Metall
Metall-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
187 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Produktfarbe
Silber
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Porträt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.