Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design WD220S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design WD220S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Walther Design WD220S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70186594
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     WD220S
EAN/GTIN:
     4004122222643
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Metall
Metall-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
216 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Produktfarbe
Silber
Abbildung Größe
20 x 20 cm
Form
Quadratisch
Ausrichtung
Porträt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.