Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184863
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

- Der Klassiker für vielseitigen Einsatz
- Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7 mm
Kupferindex
28.8 kg/km
Kabelgewicht
67 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10 mm
Induktivität
0.65 mH/km
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,15*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,1215* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 147,28*
€ 175,26
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 145,35*
€ 172,97
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 139,49*
€ 165,99
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 128,20*
€ 152,56
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 112,15*
€ 133,46
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.