Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     139-2813381
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

- Der Klassiker für vielseitigen Einsatz
- Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
4.2 mm
Kupferindex
9.45 kg/km
Kabelgewicht
28.4 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10 mm
Induktivität
0.65 mH/km
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
12
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 34,47*
€ 62,41*
pro Spule
Frei Haus
ab € 73,33*
€ 97,97*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,41*
€ 74,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,21*
€ 72,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,88*
€ 61,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,88*
€ 49,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,50*
€ 48,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,47*
€ 41,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 34,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.