Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiHCH Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LiHCH Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC LiHCH Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184468
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0037606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UNITRONIC® LiHCH

Geschirmte halogenfreie Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiHCH - geschirmte, halogenfreie Datenleitung für den Niederfrequenz-Bereich, speziell für Bereiche mit hoher Personendichte

- Zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden und Industrieanlagen
- Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage

Anwendungsgebiete
- Geeignet für Bereiche mit hoher Personen-dichte sowie großen Sachwerten, die im Brandfall geschützt werden müssen
- Zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden, Verkehrsmitteln und Industrieanlagen
- Für Datenverarbeitung, Mess- und Steuerungstechnik, sicherheitstechnische Anlagen und als Elektronikleitung
- Einsatz für Rechenanlagen, in der MSR-Technik, Büromaschinen, Waagen - überall dort, wo abgeschirmte, halogenfreie
- Leitungen mit kleinen Querschnitten benötigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
7.8 mm
Kupferindex
59 kg/km
Kabelgewicht
84 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10 mm
Testspannung
1200 V
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
80 nF/km
Betriebskapazität C/S
120 nF/km
Anzahl der Kabeladern
6
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9927*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,2606*
€ 2,69011
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,9927*
€ 2,37131
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,96*
Zubehör
Cimco
C422831
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.