Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC FD P Plus Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC FD P Plus Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC FD P Plus Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184322
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UNITRONIC® FD P plus

Hochflexible Datenleitung mit PUR-Mantel und AWM-Zulassung für Einsatz in USA/ Kanada

UNITRONIC® FD P plus - PUR-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten und dauerhaft bewegtem Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen

- Kälteflexibel
- Kapazitätsarm
- Halogenfrei

Nutzen

- Bewährt und einsatzerprobt
- Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen
- UL-AWM-Nennspannung 1000V bei interner, geschützter Verdrahtung ermöglicht interne Verlegung direkt neben
- Anschlussleitungen mit angewandter UL-Nennspannung 1kV In USA im Inneren von Industriemaschinen, lt. NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (Ausnahme 3 unter 12.9.2: Bis 1 mm² und <16 AWG)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Kupferindex
23.8 kg/km
Kabelgewicht
55 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
3 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
5 mm
Testspannung
1500 V
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
60 nF/km
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.34 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73626*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,24626*
€ 5,05305
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,89626*
€ 4,63655
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,77626*
€ 4,49375
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,66626*
€ 4,36285
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,44626*
€ 4,10105
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,73626*
€ 3,25615
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.