Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC FD Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC FD Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC FD Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184243
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hochflexible Datenleitung mit PVC-Außenmantel für Schleppketteneinsatz

UNITRONIC® FD - PVC-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten und dauerhaft bewegtem Einsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.8 mm
Kupferindex
23.8 kg/km
Kabelgewicht
85 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
3 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
5 mm
Testspannung
1500 V
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
100 nF/km
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.34 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.