Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 100 m Grau
Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184014
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034310/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Anwendungsgebiete
- Einsatz für Rechenanlagen, MSR-Technik, Büromaschinen, Waagen - abgeschirmte Leitungen in kleinen Dimensionen.
- Trockene und feuchte Räume
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.1 mm
Kupferindex
28.5 kg/km
Kabelgewicht
66 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
15 mm
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
120 nF/km
Betriebskapazität C/S
160 nF/km
Anzahl der Kabeladern
10
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74702*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,92702*
€ 1,10315
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74702*
€ 0,88895
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.