Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFA619101R1072 Panikknopf Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SFA619101R1072 Panikknopf Kabelgebunden
ABB 1SFA619101R1072 Panikknopf Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70183065
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619101R1072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
drucktaster 1s 1ö
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
22 g
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, abb ausschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA616920R8121
ab € 0,42*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8029
ab € 1,62*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,88*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8073 - KA1-8073
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.