Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX PD-FLAT 360i/8 Kabelgebunden Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX PD-FLAT 360i/8 Kabelgebunden Zimmerdecke Schwarz
ESYLUX PD-FLAT 360i/8 Kabelgebunden Zimmerdecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70183037
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10451775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Ob in der exklusiven Lounge oder im repräsentativen Vorstandsbüro – an vielen Orten verlangt die stilvolle Inneneinrichtung eine ebenso ansprechende Optik der Raumtechnik. Genau die richtige Aufgabe für die FLAT Präsenz- und Bewegungsmelder: Mit ihrem flachen Design sorgen sie für ein besonders dezentes Erscheinungsbild, unterschiedliche Varianten bieten eine passende Auswahl für jeden Geschmack.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
6 mA
Eingangsspannung
29 - 31 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
103 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einbauhöhe (min)
3 m
Einbauhöhe (max)
5 m
Entdeckungswinkel
360 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Schalter
Twilight
Zertifizierung
CE , RoHS , WEEE
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weckerfunktion
Ja
Distanzerfassung
50 m
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007293
ab € 24,70*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007323
ab € 23,81*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007255
ab € 24,49*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007309
ab € 24,68*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007262
ab € 24,49*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428098
ab € 6,19*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428579
ab € 6,25*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007279
ab € 5,76*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007231
ab € 5,82*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007286
ab € 5,80*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007248
ab € 5,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426889
ab € 7,32*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,89*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425547
ab € 21,04*
Zubehör
Esylux Deutschland
EC10430022
ab € 9,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.