Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E290-16-20/24 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E290-16-20/24 Leistungsrelais Grau
ABB E290-16-20/24 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70182222
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TAZ312000R2042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
18 x 62 x 85 mm
Gewicht
122 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Output Frequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.