Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1657 Steckdose Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1657 Steckdose Violett
MENNEKES 1657 Steckdose Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70175109
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Violett
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
147 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Energie
Nennspannung
20 - 25 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1602
ab € 45,61*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1603
ab € 46,48*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1661
ab € 54,46*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1693
ab € 56,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.