Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1342 Steckdose Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1342 Steckdose Blau, Weiß
MENNEKES 1342 Steckdose Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70175081
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.5 mm
Tiefe
107.5 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Referenz
9 h
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.