Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 32911 Speisewagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 32911 Speisewagen
fetra 32911 Speisewagen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70159010
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32911
EAN/GTIN:
     4017976013695
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch. Obere und mittlere Etagen nach beiden Seiten um 15° und 30° neigbar. Arretierung mittels Federriegel. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg.
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Blau
Regalmaterial
Holz
Rahmenmaterial
Stahl
Technische Details
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
821 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
1178 mm
Gewicht
33000 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,06*
€ 370,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,89*
€ 337,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,83*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,07*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,91*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,44*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.