Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1802 Steckdose Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1802 Steckdose Blau, Weiß
MENNEKES 1802 Steckdose Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70158923
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
DE,VDE CN,CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
262 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1701
ab € 69,48*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1808
ab € 111,22*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3485
ab € 86,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.