Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 972518104 Drahtverbinder Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 972518104 Drahtverbinder Grün
Hirschmann 972518104 Drahtverbinder Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70157435
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972518104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Lamellenstecker mit Käfi gfeder, trittfest, das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz.Lötanschluss bis 1,5 mm², Kabeldurchmesser bis 4,2 mm. Kontaktmaterial Messing vernickelt / vergoldet. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium verni-ckelt / vergoldet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
PVC
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Spannung
30 V
Stromstärke
32 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.