|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-70155523 Herst.-Nr.: 1751761687 EAN/GTIN: 4032248001439 |
| |
|
|  |  |
 | Mit den Weidmüller Gerätemarkierern entsprechen Anwender der Betriebsmittelkennzeichnungspflicht. Für Geräte namhafter Hersteller bietet Weidmüller speziell abgestimmte Markierer an, egal ob in klassischer Klebetechnik oder schneller Rasttechnik mit originalgetreuen Schildern. Anwender können die Gerätemarkierer, mit entsprechender Software und systemkompatiblen Drucker- oder Plottersystemen, selbst beschriften. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gelb |  | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett |  | Material | Polyester |  | Drucktechnologie | Wärmeübertragung |  | Betriebstemperatur | -40 - 150 °C | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 26 mm |  | Etikettenhöhe | 10 mm |  | Gewicht | 490.2 g | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 1 Stück(e) |  | Etiketten pro Rolle | 10000 Stück(e) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |