Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UWV 25-POT/S Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UWV 25-POT/S Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UWV 25-POT/S Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000037857
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3073571
EAN/GTIN:
     4046356344814
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
10 - 2
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.1 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,038*
€ 3,888*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,2332*
€ 4,1332*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3732*
€ 4,3032*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4982*
€ 4,4682*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4706*
€ 4,5197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,888*
€ 4,62672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,598*
€ 4,28162
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,038*
€ 3,61522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3074075
ab € 0,182*
Zubehör
Phoenix Contact
3074431
ab € 0,43*
Zubehör
Phoenix Contact
3074622
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
0816605
ab € 249,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0811972
ab € 0,4173*
Zubehör
Phoenix Contact
0811202
ab € 0,3638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.