Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1505 Steckdose Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1505 Steckdose Blau, Weiß
MENNEKES 1505 Steckdose Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70154195
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
DE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
291 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Referenz
9 h
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.