Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7302 Steckdose Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7302 Steckdose Grau, Rot
MENNEKES 7302 Steckdose Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70153865
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Rot
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
4500 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.042,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,15*
€ 1.373,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,74*
€ 1.362,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,73*
€ 1.312,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,18*
€ 1.279,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,84*
€ 1.240,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.