Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 931804103 Drahtverbinder Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 931804103 Drahtverbinder Gelb
Hirschmann 931804103 Drahtverbinder Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70146997
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931804103
EAN/GTIN:
     4002044168728
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Trittfeste, biegsame, isolierte Kupplung für einen Ste-cker mit 4 mm Durchmesser, sowie Lötanschluss bis 2,5 mm² Leiterquerschnitt. Buchse Messing vernickelt / vergoldet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
48 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Spannung
30 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0382*
€ 1,23546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9382*
€ 1,11646
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.