Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-111LT-330CB Server-Barebone Rack (1U) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-111LT-330CB Server-Barebone Rack (1U) Schwarz, Silber
Supermicro CSE-111LT-330CB Server-Barebone Rack (1U) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-7014429
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-111LT-330CB
EAN/GTIN:
     690590108783
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84714100
Energie
Stromversorgung
330 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
426 mm
Tiefe
558 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
13200 g
Sonstige Funktionen
Standardventilatoren
3x 40x28mm
Hauptplatine
E-ATX, ATX, Micro-ATX
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Weitere Suchbegriffe: server chassis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 287,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,82*
€ 342,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,19*
€ 341,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.