Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 205 6601 Visitenkartenhalter Aluminium, PVC Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 205 6601 Visitenkartenhalter Aluminium, PVC Schwarz, Silber
Wedo 205 6601 Visitenkartenhalter Aluminium, PVC Schwarz, Silber
Wedo 205 6601 Visitenkartenhalter Aluminium, PVC Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70135182
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     205 6601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
WEDO Visitenkartenbox GOOD DEAL.

Der Austausch von Visitenkarten ist oft die erste Handlung, wenn man neue Geschäftspartner kennenlernt. Und dieses Procedere trägt manchmal maßgeblich zum ersten Eindruck bei. Perfektionieren Sie diesen Eindruck mit der edlen Lederoptik des Vistenkartenetuis Good Deal. Material: Aluminium / PVC, schwarz. Maße: 9,5 x 6 x 1 cm. Verpackt im schwarzen Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, PVC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.