Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama RC 45 Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama RC 45 Digitaler Wecker Weiß
Hama RC 45 Digitaler Wecker Weiß
Hama RC 45 Digitaler Wecker Weiß
Hama RC 45 Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69962981
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186372
EAN/GTIN:
     4047443416445
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
DCF-Funkuhr mit digitaler Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit, Datum und Temperatur
blaue, angenehme LED-Hintergrundbeleuchtung
große Displayanzeige für einfaches Ablesen der Uhrzeit
dank der handlichen Größe eignet sich der Wecker perfekt für Reisen

Uhr-/Kalender-/Weckfunktion:
eine Weckzeit programmierbar
mit Schlummerfunktion
Datumsanzeige (Tag/Monat)
Wochentaganzeige (7 Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Höhe
78 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
73 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Weiß
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: hama funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.