Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PL-L 927908708472 Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PL-L 927908708472 Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Kaltweiße
Philips PL-L 927908708472 Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69933643
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927908708472
EAN/GTIN:
     8711500615428
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Technische Details
SAP Breite pro Stück
4.500 cm
SAP Höhe pro Stück
2.500 cm
SAP Länge pro Stück
54.500 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
168010 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Höhe
18 mm
Länge (mm)
541.6 mm
Gewicht
134 g
Leistungen
Lampenleistung
55 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
4800 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Glühbirnengröße
4P
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Beleuchtungseffizienz
87 lm/W
LLMF 2000 Std. eingestuft
95 %
LLMF 4000 Std. eingestuft
94 %
LLMF 6000 Std. eingestuft
93 %
LLMF 8000 Std. eingestuft
92 %
LSF vorheizen 4000h bewertet
99 %
LSF vorheizen 6000h bewertet
98 %
LSF vorheizen 8000h bewertet
97 %
LSF vorheizen 16000h bewertet
82 %
LSF vorheizen 20000h bewertet
50 %
Lichtleistung
4800 lm
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8711500615527
12NC Logistikcode(s)
927908708472
SAP EAN/UPC pro Stück
8711500615428
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
55 V
Quecksilbergehalt
2 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
4.5 mm
Verpackungstiefe
54.5 mm
Verpackungshöhe
2.5 mm
Energie
Lampenstrom
525 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
61 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300295879
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.