Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 6023680 Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 6023680 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Intenso 6023680 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Intenso 6023680 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69918766
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6023680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Externe Speicher im Doppelpack

Das Memory Drive Bonuspack vereint eine leistungsstarke 1 TB externe Festplatte mit einem praktischen 32 GB USB Stick. Die beiden Produkte bilden eine praktische 2in1-Lösung zum Übertragen und Speichern von all ihren Fotos, Videos, Musikdateien oder weiteren speicherintensiven Daten. Die 2,5“ externe Festplatte Memory Drive verfügt über einen USB 3.0-Anschluss, der Daten bis zu zehn Mal schneller überträgt als USB 2.0. Auf dem 1 TB großen Speicher finden alle wichtigen Daten Platz. Kleinere Datenmengen können mit dem 32 GB USB Stick transportiert werden.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Dateiformat System
FAT32
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
168 g
Breite
78 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
127 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.