Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DV18DBL2 2,5 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DV18DBL2 2,5 kg Schwarz, Grün
Hikoki DV18DBL2 2,5 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69810388
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4966376312290
EAN/GTIN:
     4966376312290
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
76 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
16 mm
Drehmoment (max.)
136 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Tiefe
204 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
75 min
Akku-/Batterietyp
BSL1850
Batteriestandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,75*
€ 618,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,68*
€ 608,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,85*
€ 560,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,07*
€ 549,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,37*
€ 532,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.