Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE VXLR+ Kabeladapter 3.5mm TRS mini-jack XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE VXLR+ Kabeladapter 3.5mm TRS mini-jack XLR Schwarz
RØDE VXLR+ Kabeladapter 3.5mm TRS mini-jack XLR Schwarz
RØDE VXLR+ Kabeladapter 3.5mm TRS mini-jack XLR Schwarz
RØDE VXLR+ Kabeladapter 3.5mm TRS mini-jack XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69468369
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     VXLR+
EAN/GTIN:
     698813004799
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
rode xlr adapter
adapter xlr
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5mm TRS mini-jack
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Ausgangsspannung
4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
48 g
Weitere Suchbegriffe: adapter xlr xlr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.